曜日別特売

KR型枠(50mm)内コーナー

KR型枠(50mm)内コーナー - NSPKR型枠(50mm)内コーナー - NSP

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)。
他社製品に比べ約20%も軽くしました。
折り返し付加工など、目につきにくいところにも安全のための配慮をしっかり施しました。
補強リブを工夫し強度を増しました。
ご使用の他メーカー鋼製型枠(型枠巾50mm)とも併用できます。 ※一部接続できないメーカーもございます。

用途入隅部に使用します。段差ができないので、仕上がりがきれい。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:50内容量1個
関連資料:(0.11MB) (0.76MB) (1.15MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネルとの併用は出来ません。
KR鋼製型枠には、特殊めっき鋼板と相性の良い剥離剤「メタルフォーム油 NSP-7」、「メタルフォーム 油 NSP-15」をおすすめします。
新品の型枠にはできるだけ早くコンクリート面側だけではなく、裏側・上下にも剥離剤を塗布して下さい。 コンクリートの剥離性の向上及び型枠の防錆効果を高めます。
施工前には必ず剥離剤を塗布して下さい。
脱枠後はできるだけ早くケレンを行い、次回のために剥離剤を塗布して下さい。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
252425978000625167.5300
5,130
3,598
3,958(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252426068000626152.5300
4,830
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252426158000627167.5350
5,580
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252426248000628152.5350
5,280
3,698
4,068(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252426408000669152.5400
6,040
4,298
4,728(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252426498000629157.5450
6,180
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252426588000630152.5450
5,880
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252426678000631167.5500
6,480
4,598
5,058(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252426768000632152.5500
6,180
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252426858000633167.5600
7,840
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252426948000634152.5600
7,540
5,298
5,828(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252427108000670152.5650
9,700
6,798
7,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252427198000671152.5700
10,050
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252427288000635152.5750
10,100
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252427378000672152.5800
10,940
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
252427468000673152.5900
11,550
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする