KR型枠(50mm)止めパネル

KR型枠(50mm)止めパネル - NSPKR型枠(50mm)止めパネル - NSP

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)。
他社製品に比べ約20%も軽くしました。
折り返し付加工など、目につきにくいところにも安全のための配慮をしっかり施しました。
補強リブを工夫し強度を増しました。
ご使用の他メーカー鋼製型枠(型枠巾50mm)とも併用できます。 ※一部接続できないメーカーもございます。

用途基礎の止めの部分に使用する型枠。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:50
関連資料:(0.11MB) (0.76MB) (1.15MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネルとの併用は出来ません。
KR鋼製型枠には、特殊めっき鋼板と相性の良い剥離剤「メタルフォーム油 NSP-7」、「メタルフォーム 油 NSP-15」をおすすめします。
新品の型枠にはできるだけ早くコンクリート面側だけではなく、裏側・上下にも剥離剤を塗布して下さい。 コンクリートの剥離性の向上及び型枠の防錆効果を高めます。
施工前には必ず剥離剤を塗布して下さい。
脱枠後はできるだけ早くケレンを行い、次回のために剥離剤を塗布して下さい。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2524275580000431組(5個)100(基礎)200300
15,660
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2524276480000421組(5個)90(基礎)180300
14,570
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2524278080000411組(5個)80(基礎)160300
14,570
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2524278980000401箱(5個)75(基礎)150300
13,470
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2524279880000391組(5個)67.5(基礎)135300
12,340
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2524280780000241箱(5個)60(基礎)120300
11,000
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2524281680007441組(5個)100(基礎)200350
16,790
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2524282580007431組(5個)90(基礎)180350
15,560
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2524283480007421組(5個)80(基礎)160350
15,560
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2524285080007331箱(5個)75(基礎)150350
14,960
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2524285980007321組(5個)67.5(基礎)135350
13,700
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2524286880007311組(5個)60(基礎)120350
12,470
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2524287780001731組(5個)75(基礎)150400
19,640
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2524288680001711組(5個)60(基礎)120400
18,230
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2524289580001511組(5個)100(基礎)200450
17,400
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2524290480001501組(5個)90(基礎)180450
16,170
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2524292080001491組(5個)80(基礎)160450
16,170
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2524292980001361箱(5個)75(基礎)150450
14,960
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2524293880001351箱(5個)67.5(基礎)135450
13,700
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2524294780001341箱(5個)60(基礎)120450
12,470
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2524295680002461組(5個)100(基礎)200500
20,610
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2524296580002451組(5個)90(基礎)180500
19,120
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2524297480002441組(5個)80(基礎)160500
19,120
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2524299080002431組(5個)75(基礎)150500
17,660
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2524299980002421組(5個)67.5(基礎)135500
16,170
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2524300880002281組(5個)60(基礎)120500
13,470
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2524301780003511組(5個)100(基礎)200600
23,690
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2524302680003501組(5個)90(基礎)180600
21,960
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2524303580003491組(5個)80(基礎)160600
21,960
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2524304480003361箱(5個)75(基礎)150600
20,240
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2524306080003351箱(5個)67.5(基礎)135600
18,640
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2524306980003341箱(5個)60(基礎)120600
16,920
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2524307880000561組(5個)75(基礎)150650
25,650
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2524308780014071組(5個)60(基礎)120650
18,640
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2524309680000631組(5個)75(基礎)150700
26,740
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2524310580015071組(5個)60(基礎)120700
19,500
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2524311480000671組(5個)75(基礎)150750
27,740
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2524313080008751組(5個)60(基礎)120750
20,240
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2524313980000711組(5個)75(基礎)150800
29,800
20,980
23,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2524314880009251組(5個)60(基礎)120800
21,090
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2524315780000771組(5個)75(基礎)150900
44,630
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2524316680008071組(5個)60(基礎)120900
37,180
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする