NSP
KR型枠(50mm)KRクリップ
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の型枠同士を接続する金具。
ご使用の他メーカー鋼製型枠(型枠巾50mm)とも併用できます。 ※一部接続できないメーカーもございます。
用途
基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)を接続する金具。
材質
亜鉛鋼板
長さ(mm)
139
厚さ(mm)
型枠:50
高さ(mm)
40
内容量
1箱(200個)
関連資料:
(0.12MB)
(0.76MB)
(1.15MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネルには使用できません。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25243209
8000450
¥
50,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません