曜日別特売

タブレット

タブレット - NASTA(ナスタ)タブレット - NASTA(ナスタ)

Nasta Interphone(ナスタ インターホン)用のタブレットです。
標準セットを導入した後、Wi-Fi環境を設けなかった場合、後付けでタブレットを有線接続してご使用いただけます。

用途Nasta Interphone(ナスタ インターホン)用部品付属品タブレット(有線版アプリ)、タブレット壁付ホルダー、接続ケーブル(150mm,500m各1本)、タッピンねじΦ3.8×20 4本質量(g)約363(タブレット約275+壁付ホルダー約88)電源室内親機より供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【タブレット】:施工時:212.4×127.4×23使用環境条件【タブレット】周辺温度:0℃~50℃ 湿度最大75% 結露なきこと画面仕様7インチIPS液晶モニター内容量1台
注意
※〈インターホンの取付け後〉に〈タブレットセットの取付〉をしてください。
※ファイルの種類/記憶データ/設定/サイズ/形式/記録状態等によっては、操作・再生などができない場合があります。
※本製品でネットワーク機能を使用する場合、別途インターネット回線契約が必要です。
※コンテンツによってはダウンロードできないものもあります。
※メディアの種類/記憶データ/設定/サイズ/形式/記録状態等によっては、操作・再生などができない場合があります。
※SDXCの転送速度は、SDHCの転送速度と同等になります。
※Wi-Fi接続でタブレットをご使用いただく場合、タブレット壁付けホルダーから取り外して設置してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25243279KS-DP01T-W
オープン
32,000
35,200(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする