玄関子機壁付けベース(L)

玄関子機壁付けベース(L) - NASTA(ナスタ)玄関子機壁付けベース(L) - NASTA(ナスタ)玄関子機壁付けベース(L) - NASTA(ナスタ)

Nasta Interphone(ナスタ インターホン)用の取付けパーツです。
他製品からNasta Interphoneに交換する際、着脱跡が目立つ場合に使用する目隠しパーツです。

用途Nasta Interphone(ナスタ インターホン)用部品付属品なべタッピンねじ呼びM4×25 2本、タッピンねじ呼びΦ3.8×20 2本材質ABS樹脂難燃グレード(ブラック)ブラック(BK)質量(g)31寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100.2×132.2×12内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25243288KS-DP01-TB02-BK
オープン
939
1,033(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする