曜日別特売

マグピタチューバ

マグピタチューバ - 日動工業マグピタチューバ - 日動工業マグピタチューバ - 日動工業

マグネットでくっつけたり、ストラップで引っ掛けて便利に使える充電式LEDライト!
明るさ3段階の充電式LEDライトです。
金属製の壁にマグネットでくっつけて照らしたり、フックで引っ掛けることもできます。

用途内装工事、工事現場、車両整備、アウトドア、夜釣り付属品USBケーブル本体質量(g)420色温度(K)6500寿命約500回点灯方式HIGH/MID/LOW/点滅/SOSフック光源色昼光色充電時間(時間)10設置場所屋内外兼用マグネットRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX3定格光束(Lm)HIGH:1180/MID:620/LOW:310電球の種類LED連続点灯時間(時間)HIGH:約9~10/MID:約13~14/LOW:約60~61内容量1本
関連資料:(0.07MB)
注意
※USB-ACアダプターは付属しておりません。市販のUSB-ACアダプター(5V/2A出力)をご用意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25243577LMTW-10CH
35,000
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする