日動工業
フリーズディスク
マイナス60℃まで対応の低温仕様LED!冷凍倉庫や極寒エリアに!
冷凍倉庫F4級対応
電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
用途
冷蔵倉庫、冷凍倉庫に
付属品
M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2
質量(kg)
(100V)4.5
入力電圧(V)
100/200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
286×268×267
使用環境温度(℃)
-60~20
入力電圧範囲(V)
AC85~264
平均寿命(時間)
約40000
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電線
H05SS-F1.5mm2×3芯×0.6(切りっ放し)
定格光束(Lm)
16500
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25243586
L120FZB-P-H110-50K
¥
164,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25243595
L80FZB-P-H110-50K
¥
141,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください