曜日別特売

防雨型LEDパノラマアップライト170W

防雨型LEDパノラマアップライト170W - 日動工業防雨型LEDパノラマアップライト170W - 日動工業

連結できる!全方位照射!
移動は楽々!!キャスター付!

用途仮設照明やイベントに付属品入力電線10m×1、防塵カバー×1消費電力(W)170コード長さ(m)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×1217色温度(K)6500使用環境温度(℃)-20~50光源色昼光色電源タイプ電源コード連結数8使用場所屋内外入力電圧範囲(V)AC85~125RoHS指令(10物質対応)対応防水性防雨型入力電源(V)100入力電線10m定格光束(Lm)22900電球の種類LED内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25243604LUL-170W
200,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする