日動工業
LEDベースライト40形逆富士型ワイド
目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!
質量(kg)
2.2
タイプ
逆富士型ワイド
定格電圧(V)
AC100/200兼用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1250×230×54
色温度(K)
5000
使用環境温度(℃)
-20~40
光源色
昼白色
設置場所
屋内型
入力電圧範囲(V)
AC90~264
平均寿命(時間)
約40000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
定格電流(A)
LED
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25243620
BSL-W40PV-50K
(100V)39(200V)39
(100V時)0.41(200V時)0.21
40W
6740
¥
29,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25243629
BSL-W30PV-50K
(100V)31(200V)31
(100V時)0.31(200V時)0.16
30W
5110
¥
27,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25243638
BSL-W15PV-50K
(100V)15.2(200V)15.3
(100V時)0.16(200V時)0.09
15W
2370
¥
24,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください