日動工業
LEDクリップランプ12W
クリップで挟んで、作業場を快適に
用途
工事現場、車輌整備、工場、レジャー
質量(g)
322
消費電力(W)
11.5
定格電流(A)
0.18
電線長さ(m)
1.8
色温度(K)
5000
照度(Lx)
640/m
使用環境温度(℃)
0~40
使用場所
屋内
入力電圧範囲(V)
90~110
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
1290
電球の種類
LED
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25243805
LC-12W
¥
4,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください