日動工業
LED交換球
消費電力(W)
11.5
定格電圧(V)
100
口金
E26
定格電流(A)
0.18
全光束(Lm)
1400
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25243814
LFC-12WB-50K
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください