佐藤員彬商店
日本製 二本線サンダル
発色が良いソフトな抗菌PVCレザーを使用しています。抗菌製品技術協議会認定素材を使用しています。クッション性の高いEVAとゴム配合率の高いEVAの組み合わせで履き心地を良くしています。
材質(アッパー)
PVC(塩化ビニール)
機能
抗菌加工/ノンスリップ/クッション性
材質(底部)
EVA
ヒール(cm)
4
足囲
3E
内容量
1足
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25245887
SS240-PNK-S(21.5~22.0)
ピンク
S
21.5~22
355
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
25245896
SS240-PNK-M(22.5~23.0)
ピンク
M
22.5~23
360
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
25245905
SS240-PNK-L(23.5~24.0)
ピンク
L
23.5~24
365
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
25245914
SS240-PNK-LL(24.5~25.0)
ピンク
LL
24.5~25
370
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
25245930
SS240-BLU-S(21.5~22.0)
ブルー
S
21.5~22
355
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
25245939
SS240-BLU-M(22.5~23.0)
ブルー
M
22.5~23
360
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
25245948
SS240-BLU-L(23.5~24.0)
ブルー
L
23.5~24
365
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
25245957
SS240-BLU-LL(24.5~25.0)
ブルー
LL
24.5~25
370
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
25245966
SS240-WHT-S(21.5~22.0)
ホワイト
S
21.5~22
355
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
25245975
SS240-WHT-M(22.5~23.0)
ホワイト
M
22.5~23
360
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
25246000
SS240-WHT-LL(24.5~25.0)
ホワイト
LL
24.5~25
370
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
25245984
SS240-WHT-L(23.5~24.0)
ホワイト
L
23.5~24
365
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください