曜日別特売

日本製 ナースサンダル

日本製 ナースサンダル - 佐藤員彬商店日本製 ナースサンダル - 佐藤員彬商店日本製 ナースサンダル - 佐藤員彬商店日本製 ナースサンダル - 佐藤員彬商店日本製 ナースサンダル - 佐藤員彬商店日本製 ナースサンダル - 佐藤員彬商店日本製 ナースサンダル - 佐藤員彬商店日本製 ナースサンダル - 佐藤員彬商店
(1件のレビュー)

発色が良いソフトな抗菌PVCレザーを使用しています。抗菌製品技術協議会認定素材を使用しています。クッション性の高いEVAとゴム配合率の高いEVAの組み合わせで履き心地を良くしています。

材質(アッパー)PVC(塩化ビニール)材質(底部)EVAヒール(cm)3.5足囲4E内容量1足
全52種類を絞り込む
サイズ
サイズ(cm)
52種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
25246009SS500-WHT-S(21.5~22.0)ホワイトS21.5~22480抗菌加工/ノンスリップ/クッション性
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
2026
0330日まで
25246018SS500-WHT-M(22.5~23.0)ホワイトM22.5~23490抗菌加工/ノンスリップ/クッション性
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
2026
0330日まで
25246045SS500-BLK-S(21.5~22.0)ブラックS21.5~22480抗菌加工/ノンスリップ/クッション性
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
2026
0330日まで
25246088SS500-BLU-S(21.5~22.0)ブルーS21.5~22480抗菌加工/ノンスリップ/クッション性
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
2026
0330日まで
25246097SS500-BLU-M(22.5~23.0)ブルーM22.5~23490抗菌加工/ノンスリップ/クッション性
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
2026
0330日まで
25246106SS500-BLU-L(23.5~24.0)ブルーL23.5~24500抗菌加工/ノンスリップ/クッション性
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
2026
0330日まで
25246124SS500-PNK-S(21.5~22.0)ピンクS21.5~22480抗菌加工/ノンスリップ/クッション性
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
2026
0330日まで
25246140SS500-PNK-M(22.5~23.0)ピンクM22.5~23490抗菌加工/ノンスリップ/クッション性
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
2026
0330日まで
25246149SS500-PNK-L(23.5~24.0)ピンクL23.5~24500抗菌加工/ノンスリップ/クッション性
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
2026
0330日まで
25246167SS500-PNK×WHT(21.5~22.0)ピンク×ホワイトS21.5~22480抗菌加工/ノンスリップ/クッション性
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
2026
0330日まで
25246210SS6300-WHT-S(21.5~22.0)ホワイトS21.5~22490抗菌加工/ノンスリップ/衝撃吸収/クッション性
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
2026
0929日まで
25246219SS6300-WHT-M(22.5~23.0)ホワイトM22.5~23500抗菌加工/ノンスリップ/衝撃吸収/クッション性
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
2026
0929日まで
25246228SS6300-WHT-L(23.5~24.0)ホワイトL23.5~24510抗菌加工/ノンスリップ/衝撃吸収/クッション性
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
2026
0929日まで
25246237SS6300-WHT-LL(24.5~25.0)ホワイトLL24.5~25520抗菌加工/ノンスリップ/衝撃吸収/クッション性
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
2026
0929日まで
25246246SS6300-BLK-S(21.5~22.0)ブラックS21.5~22490抗菌加工/ノンスリップ/衝撃吸収/クッション性
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
2026
0929日まで
25246255SS6300-BLK-M(22.5~23.0)ブラックM22.5~23500抗菌加工/ノンスリップ/衝撃吸収/クッション性
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
2026
0929日まで
25246264SS6300-BLK-L(23.5~24.0)ブラックL23.5~24510抗菌加工/ノンスリップ/衝撃吸収/クッション性
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
2026
0929日まで
25246280SS6300-BLK-LL(24.5~25.0)ブラックLL24.5~25520抗菌加工/ノンスリップ/衝撃吸収/クッション性
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
2026
0929日まで
25246289SS6300-PNK×WHT-S(21.5~22.0)ピンク×ホワイトS21.5~22490抗菌加工/ノンスリップ/衝撃吸収/クッション性
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
2026
0929日まで
25246298SS6300-PNK×WHT-M(22.5~23.0)ピンク×ホワイトM22.5~23500抗菌加工/ノンスリップ/衝撃吸収/クッション性
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
2026
0929日まで
25246307SS6300-PNK×WHT-L(23.5~24.0)ピンク×ホワイトL23.5~24510抗菌加工/ノンスリップ/衝撃吸収/クッション性
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
2026
0929日まで
25246316SS6300-PNK×WHT-LL(24.5~25.0)ピンク×ホワイトLL24.5~25520抗菌加工/ノンスリップ/衝撃吸収/クッション性
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
2026
0929日まで
25246325SS6300-BLU×WHT-S(21.5~22.0)ブルー×ホワイトS21.5~22490抗菌加工/ノンスリップ/衝撃吸収/クッション性
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
2026
0929日まで
25246334SS6300-BLU×WHT-M(22.5~23.0)ブルー×ホワイトM22.5~23500抗菌加工/ノンスリップ/衝撃吸収/クッション性
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
2026
0929日まで
25246350SS6300-BLU×WHT-L(23.5~24.0)ブルー×ホワイトL23.5~24510抗菌加工/ノンスリップ/衝撃吸収/クッション性
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
2026
0929日まで
25246359SS6300-BLU×WHT-LL(24.5~25.0)ブルー×ホワイトLL24.5~25520抗菌加工/ノンスリップ/衝撃吸収/クッション性
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
2026
0929日まで
25246368SS6200-WHT-S(21.5~22.0)ホワイトS21.5~22490抗菌加工/ノンスリップ/衝撃吸収/クッション性
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
2026
0929日まで
25246377SS6200-WHT-M(22.5~23.0)ホワイトM22.5~23500抗菌加工/ノンスリップ/衝撃吸収/クッション性
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
2026
0929日まで
25246386SS6200-WHT-L(23.5~24.0)ホワイトL23.5~24510抗菌加工/ノンスリップ/衝撃吸収/クッション性
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
2026
0929日まで
25246395SS6200-WHT-LL(24.5~25.0)ホワイトLL24.5~25520抗菌加工/ノンスリップ/衝撃吸収/クッション性
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
2026
0929日まで
25246420SS6200-BLK-M(22.5~23.0)ブラックM22.5~23500抗菌加工/ノンスリップ/衝撃吸収/クッション性
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
2026
0929日まで
25246429SS6200-BLK-L(23.5~24.0)ブラックL23.5~24510抗菌加工/ノンスリップ/衝撃吸収/クッション性
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
2026
0929日まで
25246447SS6200-PNK×WHT-S(21.5~22.0)ピンク×ホワイトS21.5~22490抗菌加工/ノンスリップ/衝撃吸収/クッション性
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
2026
0929日まで
25246456SS6200-PNK×WHT-M(22.5~23.0)ピンク×ホワイトM22.5~23500抗菌加工/ノンスリップ/衝撃吸収/クッション性
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
2026
0929日まで
25246465SS6200-PNK×WHT-L(23.5~24.0)ピンク×ホワイトL23.5~24510抗菌加工/ノンスリップ/衝撃吸収/クッション性
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
2026
0929日まで
25246474SS6200-PNK×WHT-LL(24.5~25.0)ピンク×ホワイトLL24.5~25520抗菌加工/ノンスリップ/衝撃吸収/クッション性
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
2026
0929日まで
25246490SS6200-BLU×WHT-S(21.5~22.0)ブルー×ホワイトS21.5~22490抗菌加工/ノンスリップ/衝撃吸収/クッション性
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
2026
0929日まで
25246499SS6200-BLU×WHT-M(22.5~23.0)ブルー×ホワイトM22.5~23500抗菌加工/ノンスリップ/衝撃吸収/クッション性
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
2026
0929日まで
25246508SS6200-BLU×WHT-L(23.5~24.0)ブルー×ホワイトL23.5~24510抗菌加工/ノンスリップ/衝撃吸収/クッション性
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
2026
0929日まで
25246517SS6200-BLU×WHT-LL(24.5~25.0)ブルー×ホワイトLL24.5~25520抗菌加工/ノンスリップ/衝撃吸収/クッション性
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
2026
0929日まで
25246027SS500-WHT-L(23.5~24.0)ホワイトL23.5~24500抗菌加工/ノンスリップ/クッション性
オープン
取扱い終了
-
25246036SS500-WHT-LL(24.5~25.0)ホワイトLL24.5~25510抗菌加工/ノンスリップ/クッション性
オープン
取扱い終了
-
25246054SS500-BLK-M(22.5~23.0)ブラックM22.5~23490抗菌加工/ノンスリップ/クッション性
オープン
取扱い終了
-
25246070SS500-BLK-L(23.5~24.0)ブラックL23.5~24500抗菌加工/ノンスリップ/クッション性
オープン
取扱い終了
-
25246079SS500-BLK-LL(24.5~25.0)ブラックLL24.5~25510抗菌加工/ノンスリップ/クッション性
オープン
取扱い終了
-
25246115SS500-BLU-LL(24.5~25.0)ブルーLL24.5~25510抗菌加工/ノンスリップ/クッション性
オープン
取扱い終了
-
25246158SS500-PNK-LL(24.5~25.0)ピンクLL24.5~25510抗菌加工/ノンスリップ/クッション性
オープン
取扱い終了
-
25246176SS500-PNK×WHT-M(22.5~23.0)ピンク×ホワイトM22.5~23490抗菌加工/ノンスリップ/クッション性
オープン
取扱い終了
-
25246185SS500-PNK×WHT-L(23.5~24.0)ピンク×ホワイトL23.5~24500抗菌加工/ノンスリップ/クッション性
オープン
取扱い終了
-
25246194SS500-PNK×WHT-LL(24.5~25.0)ピンク×ホワイトLL24.5~25510抗菌加工/ノンスリップ/クッション性
オープン
取扱い終了
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25246185
2024-05-29
用途: 職場用
医療・福祉・介護関連業

こちらの商品はベルトの柔らかさ、靴のクッションもほどよくて一番履き心地が良いです。他社のサンダルは硬くてダメでした。販売店がほとんどなくてこちらで見つけてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする