リゲッタ ワンベルトローヒールパンプス

リゲッタ ワンベルトローヒールパンプス リゲッタ リゲッタ ワンベルトローヒールパンプス リゲッタ リゲッタ ワンベルトローヒールパンプス リゲッタ リゲッタ ワンベルトローヒールパンプス リゲッタ リゲッタ ワンベルトローヒールパンプス リゲッタ リゲッタ ワンベルトローヒールパンプス リゲッタ リゲッタ ワンベルトローヒールパンプス リゲッタ リゲッタ ワンベルトローヒールパンプス リゲッタ
(1件のレビュー)

シンプルで合わせやすいワンベルトシューズ
リゲッタから軽くて可愛いシューズが登場。ワンベルトだから脱ぎ履きが簡単。靴下やタイツとも相性バツグンなので、履くだけでお洒落の幅がグッと広がります。

材質(アッパー)合成皮革 材質(底部)合成底(ポリウレタン) ヒール(cm)2.5 ストーム(cm)1 内容量1足
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
標準質量(g/片足)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25246684 R2361-BLK-S ブラック S 22~22.5 195 21.9cm
オープン
6,346
6,981 (税込)
5日以内出荷
25246700 R2361-BLK-M ブラック M 23~23.5 210 22.6cm
オープン
6,346
6,981 (税込)
5日以内出荷
25246709 R2361-BLK-L ブラック L 24~24.5 225 23.3cm
オープン
6,346
6,981 (税込)
5日以内出荷
25246727 R2361-CAM-S キャメル S 22~22.5 195 21.9cm
オープン
6,346
6,981 (税込)
5日以内出荷
25246736 R2361-CAM-M キャメル M 23~23.5 210 22.6cm
オープン
6,346
6,981 (税込)
5日以内出荷
25246745 R2361-CAM-L キャメル L 24~24.5 225 23.3cm
オープン
6,346
6,981 (税込)
5日以内出荷
25246754 R2361-CAM-LL キャメル LL 25~25.5 240 24.0cm
オープン
6,346
6,981 (税込)
5日以内出荷
25246770 R2361-LOK-S ライトオーク S 22~22.5 195 21.9cm
オープン
6,346
6,981 (税込)
5日以内出荷
25246779 R2361-LOK-M ライトオーク M 23~23.5 210 22.6cm
オープン
6,346
6,981 (税込)
5日以内出荷
25246788 R2361-LOK-L ライトオーク L 24~24.5 225 23.3cm
オープン
6,346
6,981 (税込)
5日以内出荷
25246797 R2361-LOK-LL ライトオーク LL 25~25.5 240 24.0cm
オープン
6,346
6,981 (税込)
5日以内出荷
25246718 R2361-BLK-LL ブラック LL 25~25.5 240 24.0cm
オープン
6,346
6,981 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-07-08
用途:
普段のお出かけ
リフレパシー整体おかだ 様 (医療・福祉・介護関連業)

最初履いた時はすごく疲れて失敗したかも…と思いました。
でも、きちんと重心を合わせて歩けるようになると疲れにくく、良い姿勢になるのかな?と感じています。 モノタロウさんでちょっとお得に買えて良かったです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする