福電
ガラスチューブ(1m物)
用途
耐熱保護を必要とする箇所等に使用
材質
ガラス編組
色
白
長さ(m)
1
最高使用温度(℃)
180
塗料タイプ
無機溶剤
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(Φ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25243839
NFG-2C 1.0Φ
1
オープン
¥
70
¥
77
(税込)
当日出荷
25243848
NFG-2C 1.5Φ
1.5
オープン
¥
73
¥
80
(税込)
当日出荷
25243857
NFG-2C 2.0Φ
2
オープン
¥
80
¥
88
(税込)
当日出荷
25243866
NFG-2C 2.5Φ
2.5
オープン
¥
98
¥
108
(税込)
翌日出荷
返品不可
25243875
NFG-2C 3.0Φ
3
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください