ジョルディックセーフティー DXー31安全長靴

ジョルディックセーフティー DXー31安全長靴 - 福山ゴム工業ジョルディックセーフティー DXー31安全長靴 - 福山ゴム工業ジョルディックセーフティー DXー31安全長靴 - 福山ゴム工業

セメントを使う作業などに向けた特殊配合ゴムの鋼鉄先芯入り安全長靴

用途セメント・石灰系の現場に材質(アッパー)ラバー/メッシュ材質(ソール)ラバー標準質量(g/片足)890足幅2E丈(cm)35材質(先芯)鋼鉄靴タイプ長靴内容量1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25243909DX-31ブラックM
5,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
25243918DX-31ブラックL
5,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
25243927DX-31ブラックLL
5,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
25243936DX-31ブラック3L
5,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
25243945DX-31カーキM
5,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
25243954DX-31カーキL
5,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
25243970DX-31カーキLL
5,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
25243979DX-31カーキ3L
5,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする