親方寅さん#31タビ靴

親方寅さん#31タビ靴 - 福山ゴム工業親方寅さん#31タビ靴 - 福山ゴム工業親方寅さん#31タビ靴 - 福山ゴム工業

従来の寅さんより中敷きスポンジの厚さが約2倍でクッション性アップ。中敷きは、抗菌・防臭加工済。つま先の保護や破れ防止のゴム補強。グリップ性の良いゴム底。サイドゴムで脱ぎ履き簡単。

用途婦人~紳士サイズまで対応形状ローカット材質(アッパー)綿帆布材質(ソール)ラバー標準質量(g/片足)310機能クッション性・抗菌・防臭足幅3E甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ足袋内容量1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25244566寅さん#31ブラック22.5
2,600
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
25244575寅さん#31ブラック23
2,600
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
25244584寅さん#31ブラック23.5
2,600
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
25244600寅さん#31ブラック24
2,600
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
25244609寅さん#31ブラック24.5
2,600
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
25244618寅さん#31ブラック25
2,600
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
25244627寅さん#31ブラック25.5
2,600
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
25244636寅さん#31ブラック26
2,600
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
25244645寅さん#31ブラック26.5
2,600
2,498
2,748(税込)
13日以内出荷
返品不可
25244654寅さん#31ブラック27
2,600
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
25244670寅さん#31ブラック28
2,600
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
25244679寅さん#31カーキ22.5
2,600
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
25244688寅さん#31カーキ23
2,600
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
25244697寅さん#31カーキ23.5
2,600
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
25244706寅さん#31カーキ24
2,600
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
25244715寅さん#31カーキ24.5
2,600
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
25244724寅さん#31カーキ25
2,600
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
25244740寅さん#31カーキ25.5
2,600
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
25244749寅さん#31カーキ26
2,600
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
25244758寅さん#31カーキ26.5
2,600
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
25244767寅さん#31カーキ27
2,600
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
25244776寅さん#31カーキ28
2,600
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする