曜日別特売

寅さん#29

寅さん#29 - 福山ゴム工業寅さん#29 - 福山ゴム工業寅さん#29 - 福山ゴム工業寅さん#29 - 福山ゴム工業

大きく開くファスナーで脱ぎ履き簡単。曲がりやすいロール底で疲れにくく歩きやすい。履き口がサイドゴムで足にフィット。

形状ハイカット材質(アッパー)綿カツラギ材質(ソール)ラバー標準質量(g/片足)290足幅2E甲被タイプファスナータイプ靴タイプ足袋内容量1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全21種類を絞り込む
サイズ(cm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25245327寅さん#29ブラック24.5
3,300
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
25245336寅さん#29ブラック25
3,300
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
25245345寅さん#29ブラック25.5
3,300
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
25245354寅さん#29ブラック26
3,300
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
25245370寅さん#29ブラック26.5
3,300
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
25245379寅さん#29ブラック27
3,300
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
25245388寅さん#29ブラック28
3,300
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
25245397寅さん#29ブラック&レッド24.5
3,300
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
25245406寅さん#29ブラック&レッド25
3,300
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
25245415寅さん#29ブラック&レッド25.5
3,300
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
25245424寅さん#29ブラック&レッド26
3,300
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
25245440寅さん#29ブラック&レッド26.5
3,300
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
25245449寅さん#29ブラック&レッド27
3,300
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
25245458寅さん#29ブラック&レッド28
3,300
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
25245467寅さん#29ブルー24.5
3,300
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
25245476寅さん#29ブルー25
3,300
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
25245485寅さん#29ブルー25.5
3,300
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
25245494寅さん#29ブルー26
3,300
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
25245510寅さん#29ブルー26.5
3,300
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
25245519寅さん#29ブルー27
3,300
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
25245528寅さん#29ブルー28
3,300
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする