福山ゴム工業
キャプテンプロセフティー#211
ローカット。鉄製先芯。静電、耐油機能。溶接火花に強い耐熱糸使用。
用途
溶接現場等。
形状
ローカット
材質(アッパー)
天然皮革・合成皮革
材質(ソール)
PUインジェクション
標準質量(g/片足)
530
材質(先芯)
鋼鉄
甲被タイプ
面ファスナータイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
色
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25245537
キャプテンプロセフティー#211
24.5
(足回り)3E
ブラック
静電、耐油、耐熱
¥
6,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25245546
キャプテンプロセフティー#211
25
(足回り)3E
ブラック
静電、耐油、耐熱
¥
6,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25245555
キャプテンプロセフティー#211
25.5
(足回り)3E
ブラック
静電、耐油、耐熱
¥
6,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25245564
キャプテンプロセフティー#211
26
(足回り)3E
ブラック
静電、耐油、耐熱
¥
6,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25245580
キャプテンプロセフティー#211
26.5
(足回り)3E
ブラック
静電、耐油、耐熱
¥
6,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25245589
キャプテンプロセフティー#211
27
(足回り)3E
ブラック
静電、耐油、耐熱
¥
6,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25245598
キャプテンプロセフティー#211
28
(足回り)3E
ブラック
静電、耐油、耐熱
¥
6,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25245607
キャプテンプロセフティー#211
29
(足回り)3E
ブラック
静電、耐油、耐熱
¥
6,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25245616
キャプテンプロセフティー#211
30
(足回り)3E
ブラック
静電、耐油、耐熱
¥
6,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください