曜日別特売

キャプテンプロセフティー#212

キャプテンプロセフティー#212 - 福山ゴム工業

ミドルカット。鉄製先芯。静電、耐油機能。溶接火花に強い耐熱糸使用。

用途溶接現場等。材質(ソール)PUインジェクション標準質量(g/片足)580足幅3E内容量1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
サイズ(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
甲被タイプ
靴タイプ
形状
材質(アッパー)
材質(先芯)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25245625キャプテンプロセフティー#21224.5スリッポンタイプブラックスニーカーミドルカット天然皮革・合成皮革静電、耐油、耐熱
6,400
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25245634キャプテンプロセフティー#21225スリッポンタイプブラックスニーカーミドルカット天然皮革・合成皮革静電、耐油、耐熱
6,400
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
25245650キャプテンプロセフティー#21225.5スリッポンタイプブラックスニーカーミドルカット天然皮革・合成皮革静電、耐油、耐熱
6,400
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25245659キャプテンプロセフティー#21226スリッポンタイプブラックスニーカーミドルカット天然皮革・合成皮革静電、耐油、耐熱
6,400
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
25245668キャプテンプロセフティー#21226.5スリッポンタイプブラックスニーカーミドルカット天然皮革・合成皮革静電、耐油、耐熱
6,400
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25245677キャプテンプロセフティー#21227スリッポンタイプブラックスニーカーミドルカット天然皮革・合成皮革静電、耐油、耐熱
6,400
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25245686キャプテンプロセフティー#21228スリッポンタイプブラックスニーカーミドルカット天然皮革・合成皮革静電、耐油、耐熱
6,400
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25245695キャプテンプロセフティー#21229スリッポンタイプブラックスニーカーミドルカット天然皮革・合成皮革静電、耐油、耐熱
6,400
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25245704キャプテンプロセフティー#21230スリッポンタイプブラックスニーカーミドルカット天然皮革・合成皮革静電、耐油、耐熱
6,400
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする