曜日別特売

サーマル双眼鏡

サーマル双眼鏡 - GUIDE SENSMARTサーマル双眼鏡 - GUIDE SENSMARTサーマル双眼鏡 - GUIDE SENSMARTサーマル双眼鏡 - GUIDE SENSMARTサーマル双眼鏡 - GUIDE SENSMARTサーマル双眼鏡 - GUIDE SENSMARTサーマル双眼鏡 - GUIDE SENSMARTサーマル双眼鏡 - GUIDE SENSMART

GuideSensmartのサーマル双眼鏡TNシリーズは、古典的な双眼デザインを採用し、長時間の観察による疲労感を大幅に軽減します。
また高感度VOx非冷却IR検出器とフルカラーOLED1024×768高解像度ディスプレイによって、高品質のイメージングと没入型観察体験を提供。
WIFI、レーザー測距、GPS、コンパスなど多彩な機能ですべてのニーズを満たします。
高感度検出器内蔵:自社開発赤外線検出器を搭載しています。
高フレームレート:50Hzの高フレームレートによって動くターゲットも正確に補足します。
レーザー距離計内蔵:レーザー距離計によってターゲットとの距離を測距できます。
利用シーン:アウトドア、野生動物の生態調査、海上保安活動、夜間警備、捜索・レスキューなど。

その他スムーズな倍率、画像の強調、画像の明るさとコントラストは調整可能、GPS、コンパス、ジャイロスコープ、Bluetoothなど寸法(mm)162×146×70出力【ビデオ】マイクロHDMIインターフェース【三脚】 インチ1 / 4-20接眼レンズ射出瞳距離16.4mm、視度調整可能-4~ + 2、瞳孔間距離調整可能60mm~70mmモード設定【シーン】強化、ハイライト、ナチュラル表示機能【カラーパレット】ホワイトホット、ブラックホット、カスタマイズされたレッドホット、ブルーホット、レッドホット、グリーンホット防塵防水性能IP66モード【ピクチャーインピクチャー】拡大画像は左上、右上、右上に表示されます充電池タイプ18650リチウムイオンバッテリー×2フォーカスマニュアルフォーカスインターフェイスUSB TYPE-C(充電・データ送信)スクリーンフルカラー0.39’OLEDスクリーン×2、1024×768補正機能自動補正/シャッター補正/シーン補正メモリーカード内蔵16GBSDカード(最大128G)フレームレート50HzアプリケーションWi-Fi対応 / 専用アプリ(IOS・Android)稼働時間(時間)≧6スペクトル範囲8um~14umレーザー到達距離(m)600落下耐久(m)1内容量1個
注意
※本製品のレンズを、レーザー装置や 太陽光などの強い放射エネルギー源に向けないでください。機器の電子部品が損傷する可能性があります。操作ガイドラインに従わずに発生した損傷は、保証の対象外となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
倍率
検出器
視野角
デジタルズーム
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25307338TN4308602.3×~9.2×400×300 ピクセルピッチ17um VO×FOV:11.1°×8.3°1×~4×(スムーズズーム)
593,364
589,800
648,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25307347TN4508603.2×~12.8×400×300 ピクセルピッチ17um VO×FOV:7.8°×5.8°1×~4×(スムーズズーム)
661,000
659,800
725,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25307356TN6308802×~16×640×480 ピクセルピッチ12um VO×FOV:12.5°×9.5°1×~8×(スムーズズーム)
980,000
979,800
1,077,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25307365TN6508802.8×~22.4×640×480 ピクセルピッチ12um VO×FOV:8.8°×6.6°1×~8×(スムーズズーム)
1,059,091
999,800
1,099,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする