曜日別特売

ポータブル色差計

ポータブル色差計 - TIMEポータブル色差計 - TIMEポータブル色差計 - TIMEポータブル色差計 - TIME

TCS-100は、色測定をより簡単かつ高精度に行うためのスマートツールです。
Android、iosに対応した専用アプリ「ColorMeter」と連携することで、スマートフォンで色値・色差測定、キャリブレーション、アルバムへの保存、カラーライブラリの検索など多彩な機能を利用できます。

仕様【照明および表示システム】D/8、SCI( スペキュラーコンポーネントを含む)、【色空間とインデックス】反射率、CIE-Lab、CIE-LCh、Hunter Lab、CIE-Luv、XYZ、Yxy、RGB、 色差(Δ Eab、Δ E cmc、Δ E 94、Δ E 00) | 白色度指数(ASTM E313-00、ASTM E313-73、CIE/ISO、AATCC、ハンター、タウベバーガーステンスビー)、 黄色度指数 (ASTM D1925、ASTM E313-00、ASTM E313-73)、 黒さ指数(My、dM)、 染色堅牢度、 色 堅牢度、 色合い(ASTM E313-00)、 色濃度CMYK(A、T、E、M)、 メタメリズムインデックスミル、 マンセル、 不透明度、 色の強さ質量(g)約90電源4.2V/760mAh 充電式リチウムバッテリー内蔵寸法(直径Φ×高さH)(mm)31×102対応OSAndroid、IOS、Windows再現性Δ E ≦ 0.1(キャリブレーション後、 白いタイルを5秒間隔で30回測定した場合)光源LED(全波長平衡LED)、A、B、C、D50、D55、D65、D75、F 1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、CWF、U30、U35、DLF、NBF、TL83、TL84インターフェースUSB、Bluetooth波長範囲(nm)400~700校正自動測定時間(秒)1画面表示寸法(mm)IPSフルカラースクリーン(135×240 1.14インチ)視野角2°/10°絞り8mm言語表示英語/中国語(アプリ表示言語 日本語)波長間隔(nm)10nm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25307670TCS100
136,364
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする