スタイリッシュ モバイルヘアアイロン

スタイリッシュ モバイルヘアアイロン - モッズ・ヘアスタイリッシュ モバイルヘアアイロン - モッズ・ヘアスタイリッシュ モバイルヘアアイロン - モッズ・ヘアスタイリッシュ モバイルヘアアイロン - モッズ・ヘアスタイリッシュ モバイルヘアアイロン - モッズ・ヘア

コスメみたいなデザインがかわいいモバイルヘアアイロンは軽くてコンパクト。
モバイルバッテリーとつなげば、いつでもどこでもスタイリングができます。

付属品キャップ / 電源プラグ / microUSBケーブル質量(g)約63/キャップ装着時:約81電源(V)AC100~240(50/60Hz)シリーズmod's hair(モッズ・ヘア)コード長さ(m)約1最高使用温度(℃)190プレート幅(mm)約13電源プラグ入力:100-240V~50/60Hz、0.5A / 出力:DC5V、20.A内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25247174MHS-1342-Kブラック
オープン
3,690
4,059(税込)
4日以内出荷
25247165MHS-1342-AGアッシュグレー
オープン
取扱い終了
25247190MHS-1342-Wホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする