曜日別特売

スタイリッシュ マイナスイオンストレートアイロン

スタイリッシュ マイナスイオンストレートアイロン - モッズ・ヘアスタイリッシュ マイナスイオンストレートアイロン - モッズ・ヘアスタイリッシュ マイナスイオンストレートアイロン - モッズ・ヘアスタイリッシュ マイナスイオンストレートアイロン - モッズ・ヘアスタイリッシュ マイナスイオンストレートアイロン - モッズ・ヘアスタイリッシュ マイナスイオンストレートアイロン - モッズ・ヘアスタイリッシュ マイナスイオンストレートアイロン - モッズ・ヘアスタイリッシュ マイナスイオンストレートアイロン - モッズ・ヘア

ツヤストレートやツヤカールもするっと 簡単ラウンドモデル。
アレンジのしやすいラウンドモデル
ストレートだけでなく、内巻きや外巻き、スパイラル、波ウェーブまで自由自在。
はさみ心地向上
少ない力でも髪をしっかりキャッチ。スムーズな使い心地に。
マイナスイオン搭載
サロン仕様の最高温度200℃
120℃~200℃の無段階温度調節機能で、髪質に合わせてダメージレスにも強力セットにも対応。
忙しい時の嬉しい立ち上がり約45秒(※)
急速な立ち上がりで、外出前の急いでいるときにも便利。※約100℃到達時点
シャインコーティング
熱をムラなく伝え、ツヤのある仕上がりに。
海外兼用
海外でも使える。旅行や出張にも。

質量(g)約332電源(V)AC100~240シリーズmod's hair(モッズ・ヘア)消費電力(W)100VAC時:0~250 / 240VAC時:0~1600温度(℃)120~200コード長さ(m)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約282×31×36内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25247226MHS-2520-Kブラック
オープン
4,290
4,719(税込)
4日以内出荷
25247235MHS-2520-Wホワイト
オープン
4,290
4,719(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする