スタイリッシュ カーリングアイロン

スタイリッシュ カーリングアイロン - モッズ・ヘアスタイリッシュ カーリングアイロン - モッズ・ヘアスタイリッシュ カーリングアイロン - モッズ・ヘアスタイリッシュ カーリングアイロン - モッズ・ヘアスタイリッシュ カーリングアイロン - モッズ・ヘアスタイリッシュ カーリングアイロン - モッズ・ヘアスタイリッシュ カーリングアイロン - モッズ・ヘアスタイリッシュ カーリングアイロン - モッズ・ヘア

シンプル・使いやすさを追求したカーリングアイロン
サロン仕様の最高温度200℃
120℃~200℃の無段階温度調節機能で、髪質に合わせてダメージレスにも強力セットにも対応。
忙しい時の嬉しい立ち上がり約45秒(※)
急速な立ち上がりで、外出前の急いでいるときにも便利。
※約100℃到達時点
シャインコーティング
熱をムラなく伝え、ツヤのある仕上がりに。
海外兼用
海外でも使える。旅行や出張にも。

ブラックシリーズモッズ・ヘア消費電力(W)100VAC時:0~260 / 240VAC時:0~930温度(℃)120~200コード長さ(m)約1.7電圧・単相(VAC)100-240内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
プレート幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25247375MHI-2549-K約335約329×38×7825
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
25247384MHI-3249-K約358約329×38×7832
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
25247400MHI-3849-K約381約329×38×7738
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする