曜日別特売

ハイタイプコタツ80cm

ハイタイプコタツ80cm - Vitaハイタイプコタツ80cm - Vitaハイタイプコタツ80cm - Vitaハイタイプコタツ80cm - Vitaハイタイプコタツ80cm - Vita

ダイニングテーブルの高さのハイタイプのこたつです。

材質天板:プリント化粧合板、本体:天然木寸法(mm)800×800×670質量(kg)16消費電力(W)510コード長さ(m)3電源(AC V)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25247540TND-80N
26,800
25,900
28,490(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,650/税込¥1,815
沖縄地方数量1につき¥4,620/税込¥5,082
離島数量1につき¥5,544/税込¥6,098
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする