曜日別特売

ランバックソフトII

ランバックソフトII - 竹虎ランバックソフトII - 竹虎ランバックソフトII - 竹虎ランバックソフトII - 竹虎ランバックソフトII - 竹虎ランバックソフトII - 竹虎ランバックソフトII - 竹虎

軽くてソフトな着け心地
通気性のあるメッシュタイプ
2本のステーがしっかりサポート

用途軽量メッシュで快適、補助ベルトが固定力アップした腰部固定帯材質ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン・樹脂(ステー)内容量1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×長さL)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25247610034072Sブラック21×77.3
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
25247619034073Mブラック21×89.4
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
25247628034074Lブラック21×102.6
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25247637034075LLブラック21×117.3
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25247646034232Sホワイト21×77.3
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
25247655034233Mホワイト21×89.4
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25247664034234Lホワイト21×102.6
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25247680034235LLホワイト21×117.3
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする