miyabiナットキャップ 33mm/10個

miyabiナットキャップ 33mm/10個 - 雅miyabiナットキャップ 33mm/10個 - 雅miyabiナットキャップ 33mm/10個 - 雅miyabiナットキャップ 33mm/10個 - 雅miyabiナットキャップ 33mm/10個 - 雅miyabiナットキャップ 33mm/10個 - 雅miyabiナットキャップ 33mm/10個 - 雅
(1件のレビュー)

キャップの側面にはダイヤカットのデザインが施されており、射した光は拡散反射し、バツグンの輝きを放ちます。
ドレスアップはもちろんホイールナットやボルトの汚れなどから起こる腐食を軽減させる効果もあります。
フロント、リア共通どちらにでも使用可能。装着はかんたん、キャップの位置を合わせホイールナットに被せて押し込むだけで装着完了!

用途対応ナット:ISO 33mm・高さ60mm・樹脂製寸法(mm)33高さ(mm)60内容量1セット(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25317540MI-NC3310BKブラック
5,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
25317549MI-NC3310GOゴールド
5,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
25317515MI-NC3310REレッド
5,000
取扱い終了
25317524MI-NC3310BLブルー
5,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25317549
2024-11-20
用途: 大型バス
運輸・通信業

シルバーも良いけどゴールドの方がより目立つが赤色も興味有る

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする