フロアマット 助手席用 チンチラ (ビニール付) スーパーグレート H08/06~H19/03
車種別専用設計の チンチラ フロアマット
品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。
運転席用マットにはヒールパッドが標準装着
- 用途
- 助手席
- 適合車種
- スーパーグレート H08/06~H19/03
- 内容量
- 1枚
注意
※車種専用設計のため、車種をよく確認のうえご購入ください。※年式には前後がございますので目安として参考にしてください
※写真はビニール無し運転席です。(装着例カラー:レッド)
全6種類を絞り込む
色
トラック内装・アクセサリー の新着商品
カテゴリ

































