フロアマット 運転席用 鼓星(オリオン) エルフ標準 H05/08~H18/12
車種別専用設計の 鼓星(オリオン) フロアマット
品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。
運転席用マットにはヒールパッドが標準装着
- 用途
- 運転席
- 適合車種
- エルフ標準 H05/08~H18/12
- 内容量
- 1枚
注意
※車種専用設計のため、車種をよく確認のうえご購入ください。※年式には前後がございますので目安として参考にしてください
※写真は運転席です。
全6種類を絞り込む
色
トラック内装・アクセサリー の新着商品
カテゴリ


































