フロアマット 助手席用 ベルティ 07エルフ/アトラスH43型標準(フットレスト無し) H19/01~ ※85系 H43アトラス同型
車種別専用設計の ベルティ フロアマット
品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。
運転席用マットにはヒールパッドが標準装着
- 用途
- 助手席
- 適合車種
- 07エルフ/アトラスH43型標準(フットレスト無し) H19/01~ ※85系 H43アトラス同型
- 内容量
- 1枚
注意
※車種専用設計のため、車種をよく確認のうえご購入ください。※年式には前後がございますので目安として参考にしてください
※写真は運転席です。
トラック内装・アクセサリー の新着商品
カテゴリ
































