曜日別特売

IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ

IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ - SMCIBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ - SMCIBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ - SMCIBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ - SMCIBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ - SMCIBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ - SMCIBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ - SMC

タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。
IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減

質量(g)300最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気操作力(N)10以下RoHS指令(10物質対応)対応アジャスター無し内容量1個
関連資料:カタログ(4.49MB)
99件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル
供給(P)ポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25247768IBG20ノズル無しねじ込み式(Rc1/4)
9,300
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
25247777IBG20-01ロングノズル/50mm/IBG1-12-10-50ねじ込み式(Rc1/4)
11,690
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
25247786IBG20-02ロングノズル/100mm/IBG1-12-10-100ねじ込み式(Rc1/4)
11,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
25247795IBG20-03ロングノズル/150mm/IBG1-12-10-150ねじ込み式(Rc1/4)
11,850
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
25247804IBG20-04ロングノズル/300mm/IBG1-12-10-300ねじ込み式(Rc1/4)
12,290
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
25247820IBG20-11消音ノズル付きロングノズル/50mm/IBG1-12-10-50Sねじ込み式(Rc1/4)
13,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
25247829IBG20-12消音ノズル付きロングノズル/100mm/IBG1-12-10-100Sねじ込み式(Rc1/4)
13,610
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
25247838IBG20-13消音ノズル付きロングノズル/150mm/IBG1-12-10-150Sねじ込み式(Rc1/4)
13,670
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
25247847IBG20-14消音ノズル付きロングノズル/300mm/IBG1-12-10-300Sねじ込み式(Rc1/4)
14,110
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
25247856IBG20Nノズル無しねじ込み式(NPT1/4)
10,230
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
25247865IBG20N-01ロングノズル/50mm/IBG1-12-10-50ねじ込み式(NPT1/4)
12,620
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
25247874IBG20N-02ロングノズル/100mm/IBG1-12-10-100ねじ込み式(NPT1/4)
12,730
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
25247890IBG20N-03ロングノズル/150mm/IBG1-12-10-150ねじ込み式(NPT1/4)
12,790
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
25247899IBG20N-04ロングノズル/300mm/IBG1-12-10-300ねじ込み式(NPT1/4)
13,230
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
25247908IBG20N-11消音ノズル付きロングノズル/50mm/IBG1-12-10-50Sねじ込み式(NPT1/4)
14,440
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
25247917IBG20N-12消音ノズル付きロングノズル/100mm/IBG1-12-10-100Sねじ込み式(NPT1/4)
14,550
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
25247926IBG20N-13消音ノズル付きロングノズル/150mm/IBG1-12-10-150Sねじ込み式(NPT1/4)
14,600
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
25247935IBG20N-14消音ノズル付きロングノズル/300mm/IBG1-12-10-300Sねじ込み式(NPT1/4)
15,040
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
25247944IBG20Fノズル無しねじ込み式(G1/4)
10,230
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
25247960IBG20F-01ロングノズル/50mm/IBG1-12-10-50ねじ込み式(G1/4)
12,620
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
25247969IBG20F-02ロングノズル/100mm/IBG1-12-10-100ねじ込み式(G1/4)
12,730
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
25247978IBG20F-03ロングノズル/150mm/IBG1-12-10-150ねじ込み式(G1/4)
12,790
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
25247987IBG20F-04ロングノズル/300mm/IBG1-12-10-300ねじ込み式(G1/4)
13,230
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
25247996IBG20F-11消音ノズル付きロングノズル/50mm/IBG1-12-10-50Sねじ込み式(G1/4)
14,440
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
25248005IBG20F-12消音ノズル付きロングノズル/100mm/IBG1-12-10-100Sねじ込み式(G1/4)
14,550
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
25248014IBG20F-13消音ノズル付きロングノズル/150mm/IBG1-12-10-150Sねじ込み式(G1/4)
14,600
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
25248030IBG20F-14消音ノズル付きロングノズル/300mm/IBG1-12-10-300Sねじ込み式(G1/4)
15,040
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
25248039IBG2011ノズル無しSカプラー(KK4P-02MS)
9,630
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
25248048IBG2011-01ロングノズル/50mm/IBG1-12-10-50Sカプラー(KK4P-02MS)
12,020
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
25248057IBG2011-02ロングノズル/100mm/IBG1-12-10-100Sカプラー(KK4P-02MS)
12,130
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
25248066IBG2011-03ロングノズル/150mm/IBG1-12-10-150Sカプラー(KK4P-02MS)
12,180
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
25248075IBG2011-04ロングノズル/300mm/IBG1-12-10-300Sカプラー(KK4P-02MS)
12,620
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
25248084IBG2011-11消音ノズル付きロングノズル/50mm/IBG1-12-10-50SSカプラー(KK4P-02MS)
13,830
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
25248100IBG2011-12消音ノズル付きロングノズル/100mm/IBG1-12-10-100SSカプラー(KK4P-02MS)
13,940
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
25248109IBG2011-13消音ノズル付きロングノズル/150mm/IBG1-12-10-150SSカプラー(KK4P-02MS)
14,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
25248118IBG2011-14消音ノズル付きロングノズル/300mm/IBG1-12-10-300SSカプラー(KK4P-02MS)
14,440
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
25248127IBG2012ノズル無しSカプラー(KK130P-02MS)
9,630
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
25248136IBG2012-01ロングノズル/50mm/IBG1-12-10-50Sカプラー(KK130P-02MS)
12,020
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
25248145IBG2012-02ロングノズル/100mm/IBG1-12-10-100Sカプラー(KK130P-02MS)
12,130
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
25248154IBG2012-03ロングノズル/150mm/IBG1-12-10-150Sカプラー(KK130P-02MS)
12,180
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
25248170IBG2012-04ロングノズル/300mm/IBG1-12-10-300Sカプラー(KK130P-02MS)
12,620
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
25248179IBG2012-11消音ノズル付きロングノズル/50mm/IBG1-12-10-50SSカプラー(KK130P-02MS)
13,830
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
25248188IBG2012-12消音ノズル付きロングノズル/100mm/IBG1-12-10-100SSカプラー(KK130P-02MS)
13,940
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
25248197IBG2012-13消音ノズル付きロングノズル/150mm/IBG1-12-10-150SSカプラー(KK130P-02MS)
14,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
25248206IBG2012-14消音ノズル付きロングノズル/300mm/IBG1-12-10-300SSカプラー(KK130P-02MS)
14,440
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
25248215IBG20H06ノズル無しワンタッチ管継手(Φ6:KQ2H06-02AS)
9,740
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
25248224IBG20H06-01ロングノズル/50mm/IBG1-12-10-50ワンタッチ管継手(Φ6:KQ2H06-02AS)
12,130
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
25248240IBG20H06-02ロングノズル/100mm/IBG1-12-10-100ワンタッチ管継手(Φ6:KQ2H06-02AS)
12,240
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
25248249IBG20H06-03ロングノズル/150mm/IBG1-12-10-150ワンタッチ管継手(Φ6:KQ2H06-02AS)
12,290
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
25248258IBG20H06-04ロングノズル/300mm/IBG1-12-10-300ワンタッチ管継手(Φ6:KQ2H06-02AS)
12,730
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする