富士山の強炭酸水ラベルレス 500mL

富士山の強炭酸水ラベルレス 500mL - アイリスオーヤマ富士山の強炭酸水ラベルレス 500mL - アイリスオーヤマ富士山の強炭酸水ラベルレス 500mL - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

環境に配慮したラベルレスボトルです。富士山の大自然が育てた天然水を使った炭酸水です。

成分【100mlあたり】エネルギー:0kcal、たんぱく質・脂質:0g、炭水化物:0g(糖類:0g)、食塩相当量:0.001g容量(mL)500本数24本原材料水(鉱水)/炭酸入数1箱(500ml×24本)ラベルレス対応内容量1ケース(500mL×24本)
関連資料:(1.68MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※50ケースを超えるご注文は納品までに1週間ほどお時間をいただきます。
※50ケースを超えるご注文は4トン車での納品となります。納品可能かご確認の上ご注文をお願い致します。
※50ケース以上ご注文の場合、荷下ろし時フォークリフトの準備が必要となります。
※数量により分納になる場合がございます。
※50ケースを超える個人宅へ配送は不可でございます。
●※上記を確認いただきご注文をお願いいたします。ご注文確認いたしましたら手配進めさせていただきます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25248836500ml×24本
オープン
1,998
2,158(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25248836
2023-08-30
用途: 家庭用
運輸・通信業

しっかりした炭酸の強さでドリンクの素などを薄めても美味しいです。
ペットボトルを棄てる時にラベルを剥がす手間が要らないので、楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水/ミネラルウォーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする