SMC
真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series
軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応
液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能
パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。
用途
液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(パッド)
シリコーンゴム
内容量
1個
関連資料:
カタログ(4.28MB)
バスケットに入れる
228
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
使用温度範囲(℃)
材質(アダプター)
パッド径(Φmm)
材質(アタッチメント)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25249439
ZP3P-T20JT2SF-W-AG01
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
アルミ
20
合成樹脂
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25249448
ZP3P-T20JT2SF-W-AG02
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
アルミ
20
合成樹脂
¥
4,020
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25249457
ZP3P-T20JT2SF-W-AG03
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
アルミ
20
合成樹脂
¥
4,180
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25249466
ZP3P-T20JT2SF-W-BG01
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
アルミ
20
合成樹脂
¥
3,580
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25249475
ZP3P-T20JT2SF-WM-AG01
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
アルミ
20
合成樹脂/ステンレス鋼
¥
3,850
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25249484
ZP3P-T20JT2SF-WM-AG02
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
アルミ
20
合成樹脂/ステンレス鋼
¥
4,130
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25249500
ZP3P-T20JT2SF-WM-AG03
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
アルミ
20
合成樹脂/ステンレス鋼
¥
4,290
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25249509
ZP3P-T20JT2SF-WM-BG01
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
アルミ
20
合成樹脂/ステンレス鋼
¥
3,690
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25249518
ZP3P-T20JT2SF-WF-AG01
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
アルミ
20
合成樹脂
¥
4,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25249527
ZP3P-T20JT2SF-WF-AG02
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
アルミ
20
合成樹脂
¥
4,730
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25249536
ZP3P-T20JT2SF-WF-AG03
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
アルミ
20
合成樹脂
¥
4,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25249545
ZP3P-T20JT2SF-WF-BG01
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
アルミ
20
合成樹脂
¥
4,290
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25249554
ZP3P-T25JT2SF-W-AG01
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
アルミ
25
合成樹脂
¥
3,960
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25249570
ZP3P-T25JT2SF-W-AG02
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
アルミ
25
合成樹脂
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25249579
ZP3P-T25JT2SF-W-AG03
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
アルミ
25
合成樹脂
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25249588
ZP3P-T25JT2SF-W-BG01
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
アルミ
25
合成樹脂
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25249597
ZP3P-T25JT2SF-WM-AG01
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
アルミ
25
合成樹脂/ステンレス鋼
¥
4,070
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25249606
ZP3P-T25JT2SF-WM-AG02
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
アルミ
25
合成樹脂/ステンレス鋼
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25249615
ZP3P-T25JT2SF-WM-AG03
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
アルミ
25
合成樹脂/ステンレス鋼
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25249624
ZP3P-T25JT2SF-WM-BG01
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
アルミ
25
合成樹脂/ステンレス鋼
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25249640
ZP3P-T25JT2SF-WF-AG01
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
アルミ
25
合成樹脂
¥
4,570
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25249649
ZP3P-T25JT2SF-WF-AG02
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
アルミ
25
合成樹脂
¥
4,840
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25249658
ZP3P-T25JT2SF-WF-AG03
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
アルミ
25
合成樹脂
¥
5,010
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25249667
ZP3P-T25JT2SF-WF-BG01
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
アルミ
25
合成樹脂
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25249676
ZP3P-T32JT2SF-W-AG01
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
アルミ
32
合成樹脂
¥
4,950
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25249685
ZP3P-T32JT2SF-W-AG02
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
アルミ
32
合成樹脂
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25249694
ZP3P-T32JT2SF-W-AG03
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
アルミ
32
合成樹脂
¥
4,950
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25249710
ZP3P-T32JT2SF-W-AG04
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
アルミ
32
合成樹脂
¥
5,010
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25249719
ZP3P-T32JT2SF-W-BG02
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
アルミ
32
合成樹脂
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25249728
ZP3P-T32JT2SF-WM-AG01
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
アルミ
32
合成樹脂/ステンレス鋼
¥
5,170
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25249737
ZP3P-T32JT2SF-WM-AG02
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
アルミ
32
合成樹脂/ステンレス鋼
¥
4,730
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25249746
ZP3P-T32JT2SF-WM-AG03
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
アルミ
32
合成樹脂/ステンレス鋼
¥
5,170
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25249755
ZP3P-T32JT2SF-WM-AG04
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
アルミ
32
合成樹脂/ステンレス鋼
¥
5,230
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25249764
ZP3P-T32JT2SF-WM-BG02
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
アルミ
32
合成樹脂/ステンレス鋼
¥
4,620
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25249780
ZP3P-T32JT2SF-WF-AG01
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
アルミ
32
合成樹脂
¥
5,670
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25249789
ZP3P-T32JT2SF-WF-AG02
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
アルミ
32
合成樹脂
¥
5,230
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25249798
ZP3P-T32JT2SF-WF-AG03
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
アルミ
32
合成樹脂
¥
5,670
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25249807
ZP3P-T32JT2SF-WF-AG04
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
アルミ
32
合成樹脂
¥
5,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25249816
ZP3P-T32JT2SF-WF-BG02
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
アルミ
32
合成樹脂
¥
5,120
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25249825
ZP3P-T40JT2SF-W-AG01
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
アルミ
40
合成樹脂
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25249834
ZP3P-T40JT2SF-W-AG02
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
アルミ
40
合成樹脂
¥
5,170
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25249850
ZP3P-T40JT2SF-W-AG03
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
アルミ
40
合成樹脂
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25249859
ZP3P-T40JT2SF-W-AG04
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
アルミ
40
合成樹脂
¥
5,670
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25249868
ZP3P-T40JT2SF-W-BG02
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
アルミ
40
合成樹脂
¥
5,060
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25249877
ZP3P-T40JT2SF-WM-AG01
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
アルミ
40
合成樹脂/ステンレス鋼
¥
5,830
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25249886
ZP3P-T40JT2SF-WM-AG02
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
アルミ
40
合成樹脂/ステンレス鋼
¥
5,390
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25249895
ZP3P-T40JT2SF-WM-AG03
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
アルミ
40
合成樹脂/ステンレス鋼
¥
5,830
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25249904
ZP3P-T40JT2SF-WM-AG04
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
アルミ
40
合成樹脂/ステンレス鋼
¥
5,890
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25249920
ZP3P-T40JT2SF-WM-BG02
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
アルミ
40
合成樹脂/ステンレス鋼
¥
5,280
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25249929
ZP3P-T40JT2SF-WF-AG01
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
アルミ
40
合成樹脂
¥
6,440
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ