SMC
真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series
軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応
液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能
パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。
用途
液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送
材質(パッド)
シリコーンゴム
材質(アタッチメント)
合成樹脂
アタッチメント
ガイドアタッチメント付
内容量
1個
関連資料:
カタログ(4.28MB)
バスケットに入れる
57
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
取付
使用温度範囲(℃)
材質(アダプター)
パッド径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25251715
ZP3P-T32JT5SF-A20-B02
-
(接続ねじタイプ)プレート取付
-30~90
アルミ
Φ32
¥
5,450
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25251724
ZP3P-T32JT5SF-A20-BN02
-
(接続ねじタイプ)プレート取付
-30~90
アルミ
Φ32
¥
5,450
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25251740
ZP3P-T32JT5SF-A20-10
-
(接続ねじタイプ)プレート取付
-5~60
アルミ
Φ32
¥
5,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25251749
ZP3P-T40JT5SF-A20-B02
-
(接続ねじタイプ)プレート取付
-30~90
アルミ
Φ40
¥
5,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25251758
ZP3P-T40JT5SF-A20-BN02
-
(接続ねじタイプ)プレート取付
-30~90
アルミ
Φ40
¥
5,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25251767
ZP3P-T40JT5SF-A20-10
-
(接続ねじタイプ)プレート取付
-5~60
アルミ
Φ40
¥
6,050
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25251776
ZP3P-T50JT5SF-A20-B02
-
(接続ねじタイプ)プレート取付
-30~90
アルミ
Φ50
¥
7,480
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25251785
ZP3P-T50JT5SF-A20-BN02
-
(接続ねじタイプ)プレート取付
-30~90
アルミ
Φ50
¥
7,480
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25251794
ZP3P-T50JT5SF-A20-10
-
(接続ねじタイプ)プレート取付
-5~60
アルミ
Φ50
¥
7,590
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25251810
ZP3PS-T32JT5SF-A20-B02
-
(接続ねじタイプ)プレート取付
-30~90
SUS304
Φ32
¥
8,420
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25251819
ZP3PS-T32JT5SF-A20-BN02
-
(接続ねじタイプ)プレート取付
-30~90
SUS304
Φ32
¥
8,420
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25251828
ZP3PS-T32JT5SF-A20-10
-
(接続ねじタイプ)プレート取付
-5~60
SUS304
Φ32
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25251837
ZP3PS-T40JT5SF-A20-B02
-
(接続ねじタイプ)プレート取付
-30~90
SUS304
Φ40
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25251846
ZP3PS-T40JT5SF-A20-BN02
-
(接続ねじタイプ)プレート取付
-30~90
SUS304
Φ40
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25251855
ZP3PS-T40JT5SF-A20-10
-
(接続ねじタイプ)プレート取付
-5~60
SUS304
Φ40
¥
11,610
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25251864
ZP3PS-T50JT5SF-A20-B02
-
(接続ねじタイプ)プレート取付
-30~90
SUS304
Φ50
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25251880
ZP3PS-T50JT5SF-A20-BN02
-
(接続ねじタイプ)プレート取付
-30~90
SUS304
Φ50
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25251889
ZP3PS-T50JT5SF-A20-10
-
(接続ねじタイプ)プレート取付
-5~60
SUS304
Φ50
¥
13,150
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25251898
ZP3P-T20JT5SF-A16-B01
-
(接続ねじタイプ)プレート取付
-30~90
アルミ
Φ20
¥
4,290
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25251907
ZP3P-T20JT5SF-A16-BN01
-
(接続ねじタイプ)プレート取付
-30~90
アルミ
Φ20
¥
4,290
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25251916
ZP3P-T20JT5SF-A16-08
-
(接続ねじタイプ)プレート取付
-5~60
アルミ
Φ20
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25251925
ZP3P-T25JT5SF-A16-B01
-
(接続ねじタイプ)プレート取付
-30~90
アルミ
Φ25
¥
4,290
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25251934
ZP3P-T25JT5SF-A16-BN01
-
(接続ねじタイプ)プレート取付
-30~90
アルミ
Φ25
¥
4,290
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25251950
ZP3P-T25JT5SF-A16-08
-
(接続ねじタイプ)プレート取付
-5~60
アルミ
Φ25
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25251959
ZP3PS-T20JT5SF-A16-B01
-
(接続ねじタイプ)プレート取付
-30~90
SUS304
Φ20
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25251968
ZP3PS-T20JT5SF-A16-BN01
-
(接続ねじタイプ)プレート取付
-30~90
SUS304
Φ20
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25251977
ZP3PS-T20JT5SF-A16-08
-
(接続ねじタイプ)プレート取付
-5~60
SUS304
Φ20
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25251986
ZP3PS-T25JT5SF-A16-B01
-
(接続ねじタイプ)プレート取付
-30~90
SUS304
Φ25
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25251995
ZP3PS-T25JT5SF-A16-BN01
-
(接続ねじタイプ)プレート取付
-30~90
SUS304
Φ25
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25252004
ZP3PS-T25JT5SF-A16-08
-
(接続ねじタイプ)プレート取付
-5~60
SUS304
Φ25
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25252020
ZP3P-T20JT5SF-AG01
-
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
アルミ
Φ20
¥
3,960
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25252029
ZP3P-T20JT5SF-BG01
-
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
アルミ
Φ20
¥
3,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25252038
ZP3P-T25JT5SF-AG01
-
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
アルミ
Φ25
¥
3,960
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25252047
ZP3P-T25JT5SF-BG01
-
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
アルミ
Φ25
¥
3,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25252056
ZP3P-T32JT5SF-AG01
-
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
アルミ
Φ32
¥
5,230
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25252065
ZP3P-T32JT5SF-AG02
-
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
アルミ
Φ32
¥
4,790
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25252074
ZP3P-T32JT5SF-BG02
-
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
アルミ
Φ32
¥
4,680
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25252090
ZP3P-T40JT5SF-AG01
-
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
アルミ
Φ40
¥
5,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25252099
ZP3P-T40JT5SF-AG02
-
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
アルミ
Φ40
¥
5,280
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25252108
ZP3P-T40JT5SF-BG02
-
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
アルミ
Φ40
¥
5,170
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25252117
ZP3P-T50JT5SF-AG01
-
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
アルミ
Φ50
¥
7,260
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25252126
ZP3P-T50JT5SF-AG02
-
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
アルミ
Φ50
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25252135
ZP3P-T50JT5SF-BG02
-
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
アルミ
Φ50
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25252144
ZP3PS-T20JT5SF-AG01
-
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
SUS304
Φ20
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25252160
ZP3PS-T20JT5SF-BG01
-
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
SUS304
Φ20
¥
6,050
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25252169
ZP3PS-T25JT5SF-AG01
-
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
SUS304
Φ25
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25252178
ZP3PS-T25JT5SF-BG01
-
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
SUS304
Φ25
¥
6,050
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25252187
ZP3PS-T32JT5SF-AG01
-
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
SUS304
Φ32
¥
8,090
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25252196
ZP3PS-T32JT5SF-AG02
-
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
SUS304
Φ32
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25252205
ZP3PS-T32JT5SF-BG02
-
(接続ねじタイプ)直接取付
-30~90
SUS304
Φ32
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ