SMC
真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series
軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応
液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能
パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。
用途
液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送
形状
2.5段/ベロウ形
使用温度範囲(℃)
-30~90
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(パッド)
シリコンゴム
内容量
1個
関連資料:
カタログ(4.28MB)
全15種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
選択してください
Φ20
Φ25
Φ32
Φ40
Φ50
アタッチメント
アタッチメント付
フラットアッタッチメント付
メッシュアタッチメント付
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(アタッチメント)
アタッチメント
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25252580
ZP3P-20JT2SF-W
Φ20
合成樹脂
アタッチメント付
¥
2,370
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25252589
ZP3P-20JT2SF-WM
Φ20
合成樹脂/ステンレス鋼
メッシュアタッチメント付
¥
2,480
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
25252598
ZP3P-20JT2SF-WF
Φ20
合成樹脂
フラットアッタッチメント付
¥
3,080
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
25252607
ZP3P-25JT2SF-W
Φ25
合成樹脂
アタッチメント付
¥
2,590
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25252616
ZP3P-25JT2SF-WM
Φ25
合成樹脂/ステンレス鋼
メッシュアタッチメント付
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25252625
ZP3P-25JT2SF-WF
Φ25
合成樹脂
フラットアッタッチメント付
¥
3,190
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25252634
ZP3P-32JT2SF-W
Φ32
合成樹脂
アタッチメント付
¥
2,970
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25252650
ZP3P-32JT2SF-WM
Φ32
合成樹脂/ステンレス鋼
メッシュアタッチメント付
¥
3,190
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25252659
ZP3P-32JT2SF-WF
Φ32
合成樹脂
フラットアッタッチメント付
¥
3,690
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25252668
ZP3P-40JT2SF-W
Φ40
合成樹脂
アタッチメント付
¥
3,630
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25252677
ZP3P-40JT2SF-WM
Φ40
合成樹脂/ステンレス鋼
メッシュアタッチメント付
¥
3,850
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25252686
ZP3P-40JT2SF-WF
Φ40
合成樹脂
フラットアッタッチメント付
¥
4,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25252695
ZP3P-50JT2SF-W
Φ50
合成樹脂
アタッチメント付
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25252704
ZP3P-50JT2SF-WM
Φ50
合成樹脂/ステンレス鋼
メッシュアタッチメント付
¥
4,680
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25252720
ZP3P-50JT2SF-WF
Φ50
合成樹脂
フラットアッタッチメント付
¥
5,060
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください