曜日別特売

真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series

真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series - SMC真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series - SMC真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series - SMC真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series - SMC真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series - SMC真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series - SMC

軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応
液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能
パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。

用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送形状5.5段/ベロウ形使用温度範囲(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコンゴム材質(アタッチメント)合成樹脂アタッチメントガイドアタッチメント付内容量1個
関連資料:カタログ(4.28MB)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25252729ZP3P-20JT5SF-WGΦ20
2,590
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月16日
25252738ZP3P-25JT5SF-WGΦ25
2,590
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
25252747ZP3P-32JT5SF-WGΦ32
3,250
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
25252756ZP3P-40JT5SF-WGΦ40
3,740
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
25252765ZP3P-50JT5SF-WGΦ50
5,280
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする