コイズミ(小泉成器)
フェイス&ボディ レディースシェーバー
ウブ毛・マユ毛・ボディの3WAY。フェイス&ボディケアがオールインワン。
眉コームは2mmと4mmで好みの長さにカット可能。
アタッチメントは水洗いOK。
付属品
キャップ、眉コーム
質量(g)
26
電源
単4型アルカリ乾電池1本(別売)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
17×22×150
アタッチメント
フェイスシェーバー、マユ用シェーバー、ボディ用シェーバー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25248845
KLC0750P
ピンク
オープン
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25248854
KLC0750N
ゴールド
オープン
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください