コイズミ(小泉成器)
USB充電式シェーバー
肌にやさしい回転式シェーバー。USB充電式。刃のみ水洗いOK。
付属品
USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ、ポーチ
質量(g)
115
消費電力(W)
約5
電源
充電式
使用時間
約60分
充電時間(時間)
約8
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
41×41×89
商品タイプ
本体
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25248870
KMC0721H
オープン
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください