コイズミ(小泉成器)
USB充電式マユ&ノーズトリマー
眉・鼻の2WAYマルチケア。USB充電式。アタッチメントのみ水洗いOK。
付属品
マユコーム(2mm/4mm)、USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ、ポーチ
質量(g)
55
消費電力(W)
約5
電源
充電式
使用時間
約90分
充電時間
約90分
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
21×21×147
アタッチメント
マユトリマー、ノーズトリマー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25248879
KMC0731H
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください