USB充電式ボディヘアトリマー

USB充電式ボディヘアトリマー - コイズミ(小泉成器)

VIOにも使えるボディ専用トリマー。USB充電式。アタッチメントのみ水洗いOK。

付属品スキ刈りコーム、USBケーブル、掃除用ブラシ、ポーチ質量(g)100消費電力(W)約5電源充電式使用時間(分)約90充電時間(分)約90本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)30×28×163アタッチメントボディヘアトリマー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25248888KMC0741H
オープン
2,890
3,179(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする