コイズミ(小泉成器)
USB充電式シェーバー
肌に密着してやさしく剃りあげる。USB充電式。刃のみ水洗いOK。
付属品
USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ
質量(g)
130
消費電力(W)
約3
電源
充電式
使用時間
約60分
充電時間(時間)
約8
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
60×28×107
商品タイプ
本体
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25248906
KMC0701H
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください