曜日別特売

USB充電式ノーズ&イヤートリマー

USB充電式ノーズ&イヤートリマー - コイズミ(小泉成器)

鼻・耳さっぱりいつでもケア。USB充電式。アタッチメントのみ水洗いOK。LEDライト搭載。

付属品USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ質量(g)70消費電力(W)約3電源充電式使用時間約60分充電時間約8時間本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)29×29×125アタッチメント鼻毛カッター、耳毛カッター内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25248915KMC0711H
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする