コイズミ(小泉成器)
ヒゲ&ノーズケア
ヒゲ・鼻、快適フェイスケア。
ヒゲスタイルをデザイン&鼻毛処理トリマー。2種類の鼻毛カッター(回転式・往復式)。ヒゲの長さを3段階で整える。
付属品
ヒゲ用コーム、キャップ
質量(g)
45
電源
単4型アルカリ乾電池1本(別売)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
26×28×143
アタッチメント
ヒゲトリマー、回転式鼻毛カッター、往復式鼻毛カッター
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25248940
KMC0641H
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください