曜日別特売

スチームストレートヘアアイロン

スチームストレートヘアアイロン - コイズミ(小泉成器)

うるおいをあたえながら、しっかりストレートへ。
プレートのシルキーモイスト加工は、水分の蒸発を抑え、髪への熱ダメージとうるおいを守ります。熱ダメージによる水分の蒸発やカラー剤の流出などにより起こるカラーの色落ちを抑制。ヘアカラーの色落ちや退色を抑えます。
スチームで髪にうるおいをあたえながら、しっかりとしたストレートヘアへ。
ヘアスタイリングしながら、マイナスイオンを髪全体へしっかりといきわたらせることが可能です。
デジタル温度調節17段階。(約120~200℃/5℃刻み)

質量(g)390温度(℃)約120~200電源(AC V)100~240本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)283×32×41水タンク容量(mL)約5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25248967KHS8750W
オープン
11,900
13,090(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする