ヴィダルサスーン
マイナスイオンストレートヘアアイロン
濡れ髪も素早く艶やかストレートへ。
最高温度200℃。140~200℃で4段階の温度調節が可能。
髪の水分を穴から蒸発させるので、濡れた髪でも使用できます。
質量(g)
380
消費電力(W)
45
温度(℃)
約140~200
電源(AC V)
100~240
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
314×31×37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25248985
VSI1021KJ
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください