曜日別特売

ポッキンプラグアース付投光器

ポッキンプラグアース付投光器 - 矢田電気
(1件のレビュー)

2芯3芯兼用のポッキンプラグ付き投光器
300Wto500Wの2種とコード長さが5mと10mで計4サイズ
夜間作業の必需品

用途夜間作業に!!電圧(V)110電源タイプ電源コード式内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電力(W)
芯数
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25249238300W-5Mコード付3002芯3芯兼用5
5,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
25249247300W-10Mコード付3002芯3芯兼用10
6,750
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
25249256500W-5Mコード付5002芯3芯兼用5
5,750
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
25249265500W-10Mコード付5002芯3芯兼用10
6,875
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-18
用途: ACインバーターの出力検査用の負荷

どこにでも取付けできて便利。
コードがの5Mが丁度いい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする