災害時に必要な情報をまとめられる3種の用紙付き。家族みんなの防災メモ:【家族のデータ】【親戚・知人の連絡先】 【避難場所・集合場所】の記入に。 防災準備用品チェックリスト:【非常用持ち出し袋に入れて保管するもの】【備蓄品】のチェックに。 賞味期限チェックメモ:【非常食の賞味期限】【日用品の使用期限】の管理に。3種のポケット付き1. A5厚口ポケット(1枚):付属の【家族みんなの防災メモ】が入ります。2.フラップ付きポケット(3枚):メディカル・感染症対策に。念の為の小物の収納に。3.A4ポケット(5枚):家族の写真を入れて。カード類のコピーを入れて。お住まいの地域のハザードマップを入れて。


