曜日別特売

真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Series

真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Series - SMC真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Series - SMC真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Series - SMC真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Series - SMC真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Series - SMC真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Series - SMC真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Series - SMC真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Series - SMC

滑り止め特殊リブ
ナナメリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保
ワークの横滑りを防止
安定した吸着搬送が可能
追従性に優れたボウル形状
湾曲したワークにも追従。

取付直接取付使用温度範囲(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)FS61(フッ素ゴム)真空取出方向内容量1個
関連資料:カタログ(2.15MB)
注意
※接続ねじとパッドは接着されており分解できません。
全60種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
メッシュフィルタ
接続ねじ形状
接続ねじサイズ
水平保持力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25253149ZP3M-T32RFS-A1032なしおねじM10 x 1.0(油無し)47(油付)21
6,710
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
25253158ZP3M-T32RFS-A10-MF32付きおねじM10 x 1.0(油無し)47(油付)21
7,650
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
25253167ZP3M-T32RFS-AG0232なしおねじG1/4(油無し)47(油付)21
6,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
25253176ZP3M-T32RFS-AG02-MF32付きおねじG1/4(油無し)47(油付)21
7,540
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
25253185ZP3M-T32RFS-B1432なしめねじM14 x 1.0(油無し)47(油付)21
6,550
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
25253194ZP3M-T32RFS-B14-MF32付きめねじM14 x 1.0(油無し)47(油付)21
7,480
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
25253210ZP3M-T32RFS-BG0332なしめねじG3/8(油無し)47(油付)21
6,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
25253219ZP3M-T32RFS-BG03-MF32付きめねじG3/8(油無し)47(油付)21
7,540
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
25253228ZP3M-T32RFS-S3232なし角アダプタ□31.8(油無し)47(油付)21
7,370
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
25253237ZP3M-T32RFS-S32-MF32付き角アダプタ□31.8(油無し)47(油付)21
8,310
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
25253246ZP3M-T40RFS-A1040なしおねじM10 x 1.0(油無し)81(油付)53
6,930
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
25253255ZP3M-T40RFS-A10-MF40付きおねじM10 x 1.0(油無し)81(油付)53
7,870
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
25253264ZP3M-T40RFS-AG0240なしおねじG1/4(油無し)81(油付)53
6,880
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
25253280ZP3M-T40RFS-AG02-MF40付きおねじG1/4(油無し)81(油付)53
7,810
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
25253289ZP3M-T40RFS-B1440なしめねじM14 x 1.0(油無し)81(油付)53
6,770
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
25253298ZP3M-T40RFS-B14-MF40付きめねじM14 x 1.0(油無し)81(油付)53
7,700
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
25253307ZP3M-T40RFS-BG0340なしめねじG3/8(油無し)81(油付)53
6,880
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
25253316ZP3M-T40RFS-BG03-MF40付きめねじG3/8(油無し)81(油付)53
7,810
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
25253325ZP3M-T40RFS-S3240なし角アダプタ□31.8(油無し)81(油付)53
7,650
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
25253334ZP3M-T40RFS-S32-MF40付き角アダプタ□31.8(油無し)81(油付)53
8,580
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
25253350ZP3M-T50RFS-A1050なしおねじM10 x 1.0(油無し)111(油付)74
7,100
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
25253359ZP3M-T50RFS-A10-MF50付きおねじM10 x 1.0(油無し)111(油付)74
8,030
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
25253368ZP3M-T50RFS-AG0250なしおねじG1/4(油無し)111(油付)74
7,040
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
25253377ZP3M-T50RFS-AG02-MF50付きおねじG1/4(油無し)111(油付)74
7,980
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
25253386ZP3M-T50RFS-B1450なしめねじM14 x 1.0(油無し)111(油付)74
6,930
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
25253395ZP3M-T50RFS-B14-MF50付きめねじM14 x 1.0(油無し)111(油付)74
7,870
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
25253404ZP3M-T50RFS-BG0350なしめねじG3/8(油無し)111(油付)74
7,040
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
25253420ZP3M-T50RFS-BG03-MF50付きめねじG3/8(油無し)111(油付)74
7,980
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
25253429ZP3M-T50RFS-S3250なし角アダプタ□31.8(油無し)111(油付)74
7,810
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
25253438ZP3M-T50RFS-S32-MF50付き角アダプタ□31.8(油無し)111(油付)74
8,750
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
25253447ZP3M-T63RFS-A1663なしおねじM16 x 1.5(油無し)170(油付)108
7,370
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
25253456ZP3M-T63RFS-A16-MF63付きおねじM16 x 1.5(油無し)170(油付)108
8,420
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
25253465ZP3M-T63RFS-AG0263なしおねじG1/4(油無し)170(油付)108
7,320
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
25253474ZP3M-T63RFS-AG02-MF63付きおねじG1/4(油無し)170(油付)108
8,360
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
25253490ZP3M-T63RFS-B1463なしめねじM14 x 1.0(油無し)170(油付)108
7,210
6,598
7,258(税込)
当日出荷
25253499ZP3M-T63RFS-B14-MF63付きめねじM14 x 1.0(油無し)170(油付)108
8,250
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
25253508ZP3M-T63RFS-BG0363なしめねじG3/8(油無し)170(油付)108
7,320
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
25253517ZP3M-T63RFS-BG03-MF63付きめねじG3/8(油無し)170(油付)108
8,360
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
25253526ZP3M-T63RFS-S3263なし角アダプタ□31.8(油無し)170(油付)108
8,030
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
25253535ZP3M-T63RFS-S32-MF63付き角アダプタ□31.8(油無し)170(油付)108
9,080
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
25253544ZP3M-T80RFS-A1680なしおねじM16 x 1.5(油無し)231(油付)178
8,030
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
25253560ZP3M-T80RFS-A16-MF80付きおねじM16 x 1.5(油無し)231(油付)178
9,080
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
25253569ZP3M-T80RFS-AG0280なしおねじG1/4(油無し)231(油付)178
7,980
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
25253578ZP3M-T80RFS-AG02-MF80付きおねじG1/4(油無し)231(油付)178
9,020
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
25253587ZP3M-T80RFS-B1480なしめねじM14 x 1.0(油無し)231(油付)178
7,870
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
25253596ZP3M-T80RFS-B14-MF80付きめねじM14 x 1.0(油無し)231(油付)178
8,910
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
25253605ZP3M-T80RFS-BG0380なしめねじG3/8(油無し)231(油付)178
7,980
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
25253614ZP3M-T80RFS-BG03-MF80付きめねじG3/8(油無し)231(油付)178
9,020
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
25253630ZP3M-T80RFS-S3280なし角アダプタ□31.8(油無し)231(油付)178
8,750
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
25253639ZP3M-T80RFS-S32-MF80付き角アダプタ□31.8(油無し)231(油付)178
9,790
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする