メッシュフィルタ単体

メッシュフィルタ単体 - SMC

メッシュフィルタ単体

用途ZP3M Series用交換部品タイプ単体RoHS指令(10物質対応)対応目開き(μm)250内容量1個
関連資料:カタログ(2.15MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25254470ZPMF-60-D1332~50
940
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
25254479ZPMF-60-D1863~100
1,050
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする